TOSO
ピクチャー Gフック 70A ナチュラル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89685654
品番
PG-70A
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
11.8
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0128
材質
真鍮、ステンレス、ステンレス
幅(mm)
8
高さ(mm)
53
質量(g)
35
品名
Gフック70Aナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758