曜日別特売
PG-F ハンガー Gフック タンタイ TOSO 89685724

ハンガー Gフック タンタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89685724品番PG-F
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ピクチャーレール用の部品です。

用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)21仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0127材質ステンレス幅(mm)11高さ(mm)69質量(g)28.5品名ハンガーGフック2018年トラスコ掲載ページ10 0758
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする