TOSO
ピクチャー T/TCフック 30H
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
836-0141
注文コード
89685855
品番
PT-TC30HH
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
12
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0141
材質
真鍮、ステンレス
幅(mm)
8.0
高さ(mm)
33
質量(g)
13.6
品名
カラビナ付正面付け用
2018年トラスコ掲載ページ
10 0759