トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の 電動式ウィンチ
ベビーマイティ 高速
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89685898
品番
MA-650M
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。
間接制御方式です。
用途
荷物の吊り上げ、移動に。
トラスコ品番
106-5611
セット内容
ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック
材質
本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼
質量(kg)
25
2018年トラスコ掲載ページ
7 1456
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません