※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の ラチェットレンチ
トップ工業の 両口ラチェットレンチ
短ガチャ ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89685907
品番
RM-17X19CSN
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
コンパクトで軽量です。
ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
対辺寸法(mm)
17×19
全長(mm)
230
トラスコ品番
855-8900
材質
本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
4 0422