※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGD-10A 4枚刃ガラスドリル TRUSCO 89685952 TGD-10A 4枚刃ガラスドリル TRUSCO 89685952 TGD-10A 4枚刃ガラスドリル TRUSCO 89685952

4枚刃ガラスドリル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89685952 品番 TGD-10A
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。
4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。

材質刃部:超硬 用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。 トラスコ品番836-4755 全長(mm)90 質量(g)22 刃径(Φmm)10 2018年トラスコ掲載ページ1 0238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89685977
2019-12-13
用途:
ガラス工作のいたずらに
自動車・二輪車・自転車関連業

本使用前にコップの側面に試し切り。バッテリードリルの極低速で水を掛けながら焦らずにうまく穴あけが出来ました。時間は掛かりますが切り口も綺麗で何も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする