※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
0.8
注文コード
89686046
品番
UDCLRS2008-010-008
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥20,539
販売価格(税別)
¥
18,672
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径・刃長
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
UDC
刃数
2
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
超硬合金加工用、硬脆材
トラスコ品番
468-3447
RoHS指令(10物質対応)
対応