ダイヤモンドコーティングドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89686247 品番 UDCMX2040-040
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥9,504
販売価格(税別)
8,640

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現

材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 刃径(Φmm)0.4 溝長(mm)4 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途超硬合金加工用、硬脆材 トラスコ品番468-3641 質量(g)884 表面処理UDCコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする