ユニオンツール
ユニオンツールの ドリル
ユニオンツールの 超硬ドリル
ユニオンツールの 超硬エンドミルシャンク
ダイヤモンドコーティングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89686292
品番
UDCMX2090-090
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,504
販売価格(税別)
¥
8,640
バスケットに入れる
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.9
溝長(mm)
9
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
超硬合金加工用、硬脆材
トラスコ品番
468-3692
質量(g)
884
表面処理
UDCコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応