タップダイスセット SKS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(19個) 加工ねじメートルねじ セット内容T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T-HT-18X2.5、T-HT20X2.5-2、T-HT22X2.5-2、T-HT24X3.0-2、T50D-10X1.5、T50D-12X1.75、T50D-14X2.0、T50D-16X2.0、T50D-18X2.5、T50D-20X2.5、T50D-22X2.5、T50D-24X3.0、TH-10、TH-25、DH-50 注文コード89686494 品番T-50D1024N
参考基準価格(税別)¥206,630 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は加工ねじ・セット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W〜3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。
セット品なので保管にも便利です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
質量(kg)5 セット内容T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T-HT-18X2.5、T-HT20X2.5-2、T-HT22X2.5-2、T-HT24X3.0-2、T50D-10X1.5、T50D-12X1.75、T50D-14X2.0、T50D-16X2.0、T50D-18X2.5、T50D-20X2.5、T50D-22X2.5、T50D-24X3.0、TH-10、TH-25、DH-50 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0386 トラスコ品番854-9499

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする