タップダイスセット SKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(17個) 加工ねじユニファイねじ セット内容T-HT1/4UNC20-2、T-HT5/16UNC18-2、T-HT-3/8UNC16-2、T-HT-7/16UNC14-2、T-HT1/2UNC13-2、T-HT5/8UNC11-2、T-H3/4UNC10-2、T38D-1/4UNC20、T38D-/16UNC18、T38D-3/8UNC16、T38D-7/16UNC14、T38D-1/2UNC13、T38D-5/8UNC11、T38D-3/4UNC10、TH-19、TT-65、DH-38 注文コード89686512 品番T-HT38D-NCS
参考基準価格(税別)¥148,740 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は加工ねじ・セット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W〜3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。
セット品なので保管にも便利です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
質量(kg)2 セット内容T-HT1/4UNC20-2、T-HT5/16UNC18-2、T-HT-3/8UNC16-2、T-HT-7/16UNC14-2、T-HT1/2UNC13-2、T-HT5/8UNC11-2、T-H3/4UNC10-2、T38D-1/4UNC20、T38D-/16UNC18、T38D-3/8UNC16、T38D-7/16UNC14、T38D-1/2UNC13、T38D-5/8UNC11、T38D-3/4UNC10、TH-19、TT-65、DH-38 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0387 トラスコ品番854-9629

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする