MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボードイレーザー
スペアシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
89686581
品番
MMRE-L-R5
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仕様
ホワイトボード用
トラスコ品番
447-2870
材質
布:フェルト、両面粘着テープ
幅(mm)
190
厚さ(mm)
1.2
色
グレー
サイズ
ロング
高さ(mm)
126
質量(g)
5