MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボードイレーザー
スペアシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
89686597
品番
MMRE-S-R3
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
仕様
ホワイトボード用
トラスコ品番
447-2896
材質
布:フェルト、両面粘着テープ
幅(mm)
73
厚さ(mm)
1.2
色
グレー
サイズ
ミニ
高さ(mm)
110
質量(g)
2