ぴたえもん

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4枚) シートサイズA4 材質表面:光沢紙、裏面:等方性マグネットシート 注文コード89686624 品番MSPG-03-A4-1
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はシートサイズ・材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタで出力して、そのままスチールに貼れる、超薄型マグネットシートです。

タイプインクジェットプリンター対応 用途工場内の棚番・作業工程表、会社での案内表・POPなど、様々な用途に使えます 仕様インクジェットプリンター対応 トラスコ品番447-2985 材質表面:光沢紙、裏面:等方性マグネットシート 幅(mm)210 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)297 質量(g)36 吸着力(N)0.02 N(1cm2あたり) 紙質光沢 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット 片数4 ラベル厚(mm)0.3 余白余白なし 磁束密度(表面)100G 入数4シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ ラベル形状四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-04
用途:
曜日を表すのに良い
医療・福祉・介護関連業

数が多いので、立てますも便利。
角が丸くカットしてり、使いやすいです。
土曜日は青、日曜日は赤く、分かりやすい。

対象商品:
89686606
2023-04-25
用途:
ホワイトボードに貼付け用に使用。
京西交通株式会社 様 (運輸・通信業)

ホワイトボードにピッタリと張り付く力は強く、十分です。

対象商品:
89686615
2020-10-13
用途:
予定表のラベルに
運輸・通信業

手軽に印刷できるのは良かったが、複合機でも使いたい

1人が参考にしています
対象商品:
89686615
2017-05-05
用途:
公民館のスケジュール表に活用した。
農・林・水産業

印刷も綺麗でカットもしやすく貼り付けも良く、満足しています

対象商品:
89686606
2015-10-31
用途:
現場写真
建設業・工事業

使い勝手がひじょうによかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする