ホワイトボード用線引きテープ詰替用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 89686676 品番 MZ-3-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。
ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。
プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。

テープ長さ(m)13 トラスコ品番447-3094 材質テープ:紙 幅(mm)3 厚さ(mm)62 サイズ3ミリ幅 高さ(mm)13000 質量(g)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
事務所で使用

かなり大きいホワイトボードに、自作で二ヵ月分の予定表作成。ケースのテープ切りがうまくいかず、よれたり中でねじれたり無駄にしてしまった。細すぎるテープは技術が必要。

2024-12-10
用途:
塗装のマスキング用
その他業種

密着度が良い。剥がしやすくシャープな仕上がりになる。

対象商品:
89686651
2024-06-11
用途:
ホワイトボード線引き用に使用しました
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

詰め替えなので、安く購入でき手軽に線が引きやすくとっても重宝しました

2017-05-18
用途:
ホワイトボードの罫線の張り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えます。何より詰め替えなのが嬉しいです。

対象商品:
89686676
2015-01-21
用途:
ホワイトボードのレイアウト変更
製造業

以前は別メーカーの物を別の購入先より2回程購入しました。御社のカタログで詰め替え用があるのを知り、購入しました。安価ですし、エコなので今後も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする