曜日別特売
MMRE-L マグネットイレーザー MagX(マグエックス) 89686685

MMRE-L マグネットイレーザー MagX(マグエックス) 89686685
MMRE-L マグネットイレーザー MagX(マグエックス) 89686685

マグネットイレーザー

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズロング
内容量1個注文コード89686685品番MMRE-L
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

マグネット内蔵でスチール面にしっかりと止まります。
不織布が汚れたら、カートリッジを入れ替え両面使えて経済的です。
狭いスペースも消しやすいです。

材質
本体:再生ABS樹脂、磁石:異方性マグネット
、芯材:八方ポリウレタン
、布:フェルト
質量(g)61グリーン購入法適合仕様強力マグネット内蔵・ホワイトボード用リバーシブルトラスコ品番447-2861幅(mm)193厚さ(mm)34シルバーサイズロング高さ(mm)26タイプ交換式タイプ吸着力(N)6.86 N磁束密度(表面)900G繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09520445
2025-02-19
用途: ホワイトボードのマーカー消し
教育・研究機関

とても使い安い。ティッシュでマーカーのカスはすぐ落ちる、がもう少し大きくても良い

1が参考にしています
2024-12-17
用途: 買い替え
株式会社遠藤製作所製造業

今まで使用していたのものが大型で使いにくかったので買い替えてみました

1が参考にしています
2024-10-10
用途: ホワイトボードの消しゴムに
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

ホワイトボードの消しゴムに、専用ペンの後ろのクッション状の箇所を使っていたのですが、そろそろ専用インクで一杯になったため購入。
消しやすくなりました。ただ、インクを消すのに、クッションに溶け込んだインク(正確にはその溶剤成分)がある方がインクが消えやすいですね。本品にもインクが染み込んで、より書かれたインク文字等を消しやすくなるのを期待します。

対象商品 : 89686694
2022-10-06
用途: 自宅のホワイトボード用

モノタロウブランドのホワイトボードと一緒に購入しました。ほど良い強さでボードにくっ付きます。拭き取り具合も特に問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 89686694
2022-11-19
用途: 打合せ時に使用するホワイトボードで使用
個別指導Axis東村山校教育・研究機関

少しぶつかってもマグネットが強いのですぐに落ちたりしません。使いやすいです。

対象商品 : 89686685
2022-11-16
用途: マグネット黒板のイレーザーに使用
高根区その他業種

マグネット黒板に張り付いているので使いやすく、大きさも手頃でした。

対象商品 : 89686685
2022-10-29
用途: 会社のホワイトボード予定表に使ってます
卸売・小売業

マグネット付のため
収納に場所を選ばないのでとても使いやすいです

対象商品 : 89686694
2022-06-09
用途: ホワイトボードの消しゴムとして使用しています。

形がコンパクトで消しやすく、ボードにくっつけることができるので、無くすことなく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする