マグネットイレーザー

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89686694 品番 MMRE-S
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

マグネット内蔵でスチール面にしっかりと止まります。
不織布が汚れたら、カートリッジを入れ替え両面使えて経済的です。
狭いスペースも消しやすいです。

材質
本体:再生ABS樹脂、磁石:異方性マグネット
、芯材:八方ポリウレタン
、布:フェルト
質量(g)27 仕様強力マグネット内蔵・ホワイトボード用リバーシブル トラスコ品番447-2888 幅(mm)77 厚さ(mm)34 シルバー サイズミニ 高さ(mm)25 タイプ交換式タイプ 吸着力(N)3.43 N 磁束密度(表面)900G 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:308
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09520445
2025-02-19
用途:
ホワイトボードのマーカー消し
教育・研究機関

とても使い安い。ティッシュでマーカーのカスはすぐ落ちる、がもう少し大きくても良い

1人が参考にしています
2024-12-17
用途:
買い替え
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

今まで使用していたのものが大型で使いにくかったので買い替えてみました

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
ホワイトボードの消しゴムに
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

ホワイトボードの消しゴムに、専用ペンの後ろのクッション状の箇所を使っていたのですが、そろそろ専用インクで一杯になったため購入。

消しやすくなりました。ただ、インクを消すのに、クッションに溶け込んだインク(正確にはその溶剤成分)がある方がインクが消えやすいですね。本品にもインクが染み込んで、より書かれたインク文字等を消しやすくなるのを期待します。

対象商品:
89686694
2022-10-06
用途:
自宅のホワイトボード用

モノタロウブランドのホワイトボードと一緒に購入しました。ほど良い強さでボードにくっ付きます。拭き取り具合も特に問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
89686694
2022-11-19
用途:
打合せ時に使用するホワイトボードで使用
個別指導Axis東村山校 様 (教育・研究機関)

少しぶつかってもマグネットが強いのですぐに落ちたりしません。使いやすいです。

対象商品:
89686685
2022-11-16
用途:
マグネット黒板のイレーザーに使用
高根区 様 (その他業種)

マグネット黒板に張り付いているので使いやすく、大きさも手頃でした。

対象商品:
89686685
2022-10-29
用途:
会社のホワイトボード予定表に使ってます
卸売・小売業

マグネット付のため
収納に場所を選ばないのでとても使いやすいです

対象商品:
89686694
2022-06-09
用途:
ホワイトボードの消しゴムとして使用しています。

形がコンパクトで消しやすく、ボードにくっつけることができるので、無くすことなく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする