MSW-7M マグネットウィークシート MagX(マグエックス) 89686721 MSW-7M マグネットウィークシート MagX(マグエックス) 89686721 MSW-7M マグネットウィークシート MagX(マグエックス) 89686721 MSW-7M マグネットウィークシート MagX(マグエックス) 89686721 MSW-7M マグネットウィークシート MagX(マグエックス) 89686721

マグネットウィークシート

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89686721 品番 MSW-7M
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

スケジュールボードに簡単に貼れる、曜日マグネットです。

厚さ(mm)0.8 1片あたり寸法(縦×横)(mm)20×24 質量(g)52 仕様マグネット式 トラスコ品番447-3043 材質PVC 等方性マグネットシート サイズ タイプ曜日 吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)390G 商品タイプ曜日

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
工程管理

便利な商品です。
使用期間が短いので変化が分かりません。

2025-09-10
用途:
スケジュールボードの曜日欄に。
サービス業

スケジュール管理するのに、先ずは月間スケジュールボードをポチリ。
すぐ下に、レビューで高評価だった、こちらのマグネットウィークシートを発見。同時に購入しましたが、大きさもピッタリで大満足。シートを一つづつ剥がしていく際、抜きづらいと綺麗にはがさないと失敗するかも。。。と思いましたが、スムーズに剥がれ、尚大満足でした!

2025-10-19
用途:
ホワイトボードに使用
株式会社松田(幸)組 様 (建設業・工事業)

曜日は会社の休日表示用として、全部赤バージョンがあるといい。

2025-04-16
用途:
スケジュール管理
ニックフレート株式会社 様 (運輸・通信業)

シートからも外しやすく簡単で便利。
ホワイトボードもきれいでとっても使いやすい。

対象商品:
89686737
2024-04-18
用途:
予定表に

カレンダー(予定表)の曜日に使っています。
小さな予定表の細い欄にもぴったりで
見やすくてよいです。

対象商品:
89686737
2022-05-20
用途:
ホワイトボード用
コスモソリューション 様 (サービス業)

同社のホワイトボード予定表を購入したときに同時に購入しました。大きさもぴったりでとても便利に使っています。

対象商品:
89686712
2022-03-25
用途:
スケジュールを記入するホワイトボードに貼付けて使用します
株式会社セーコウ 様

安価で助かりましたが、もう少し大きいサイズや厚みがあるものもあると嬉しいです。

対象商品:
89686703
2021-04-29
用途:
作業所
医療・福祉・介護関連業

二回目の購入させていただきました。見やすいので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする