マグネットラベル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8枚) 注文コード 89686764 品番 MNAME-2L
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

使いやすい名板サイズにカットしてあるマグネットシートです。
油性マーカーで書き込めます。
ラベルライターの定型幅に合わせたサイズです。
等方性マグネット。

サイズ2L 寸法(縦×横)(mm)38×102 厚さ(mm)0.6 対応テープ幅(mm)36 仕様マグネット式 トラスコ品番447-2900 材質本体:PVC、マグネットシート(再生CPE20%) 質量(g)7 タイプ見出し 吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)310G 商品タイプ見出し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
ホワイトボードの名札で使用
(一社) 日本陸用内燃機関協会 様 (サービス業)

必要なサイズにカットして使用できるので非常に便利でした

2024-09-27
用途:
工事黒板

ラミネート印刷した工事名・工種・工事内容を工事黒板に貼るために利用しています。テープのりでこのマグネットラベルを印刷物に貼り付ければ、現場で付け外しがしやすいのでよく使ってます。製品自体が柔らかくてハサミやカッターで加工しやすいので、手持ちのミニ工事黒板にも使えます。

対象商品:
89686773
2023-03-06
用途:
社内ホワイトボード掲示
農・林・水産業

角が丸くなっていて、テプラとのサイズ感も丁度良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89686791
2019-06-07
用途:
ソフトボールのオーダーに使った。
その他業種

もう少し幅が小さいのがあれば良いです。(50mm)

対象商品:
89686782
2024-05-10
用途:
事務所にて
卸売・小売業

ホワイトボードと同じだと勘違いしてました
マーカーで書いた後きれいに消せるものではなかった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする