曜日別特売
MNAME-M マグネットラベル MagX(マグエックス) 89686782

マグネットラベル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15枚)
寸法(縦×横)(mm)21×72
内容量1パック(15枚)注文コード89686782品番MNAME-M
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

使いやすい名板サイズにカットしてあるマグネットシートです。
油性マーカーで書き込めます。
ラベルライターの定型幅に合わせたサイズです。
等方性マグネット。

サイズM寸法(縦×横)(mm)21×72厚さ(mm)0.6対応テープ幅(mm)18仕様マグネット式トラスコ品番447-2926材質本体:PVC、マグネットシート(再生CPE20%)質量(g)2.5タイプ見出し吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)310G商品タイプ見出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: ホワイトボードの名札で使用
(一社) 日本陸用内燃機関協会サービス業

必要なサイズにカットして使用できるので非常に便利でした

2024-09-27
用途: 工事黒板

ラミネート印刷した工事名・工種・工事内容を工事黒板に貼るために利用しています。テープのりでこのマグネットラベルを印刷物に貼り付ければ、現場で付け外しがしやすいのでよく使ってます。製品自体が柔らかくてハサミやカッターで加工しやすいので、手持ちのミニ工事黒板にも使えます。

対象商品 : 89686773
2023-03-06
用途: 社内ホワイトボード掲示
農・林・水産業

角が丸くなっていて、テプラとのサイズ感も丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89686791
2019-06-07
用途: ソフトボールのオーダーに使った。
その他業種

もう少し幅が小さいのがあれば良いです。(50mm)

対象商品 : 89686782
2024-05-10
用途: 事務所にて
卸売・小売業

ホワイトボードと同じだと勘違いしてました
マーカーで書いた後きれいに消せるものではなかった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする