※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
丸ダイス SKS ウィット 38径
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89686817
品番
T38D-1/2W12
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番
854-9490
山数
12
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
14
質量(g)
100
外径(Φmm)
38
加工ねじ
ウイットねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0420