※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
丸ダイス SKS 細目 50径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89686932
品番
T50D-12X1.5
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番
854-9503
ねじピッチ
1.5
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
質量(g)
150
外径(Φmm)
50
加工ねじ
メートル細目ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0417