※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
丸ダイス SKS 並目 50径
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89686966
品番
T50D-14X2.0
参考基準価格(税別)
¥12,170
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番
854-9506
ねじピッチ
2.0
材質
低合金鋼(SKS2)
質量(g)
150
外径(Φmm)
50
加工ねじ
メートル並目ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0417