210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89687044 品番210-720-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端形状マイナス 先端サイズ3.5×0.5mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3.5×0.5 軸長(mm)74.5 材質(グリップ)樹脂 仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721 トラスコ品番437-5904 全長(mm)174 質量(g)31.8 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする