※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの ドライバー/ビット
ワゴジャパンの ドライバー
ワゴジャパンの グリップドライバー
210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89687053
品番
210-721-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.8mm
軸長(mm)
66.5
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
437-5912
全長(mm)
174
質量(g)
61.4
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし