LC-TW-PK ライティングコネクター ワゴジャパン 89687087

LC-TW-PK ライティングコネクター ワゴジャパン 89687087
LC-TW-PK ライティングコネクター ワゴジャパン 89687087

ライティングコネクター

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(4個)
差込み線数(本)2
内容量1パック(4個)注文コード89687087品番LC-TW-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!

用途
仮設工事や照明配線などに最適です。
差込み線数(本)2定格電圧(V)300(20A)定格電流(A)20/24グレー引出し線長さ(mm)9~11適合電線ケージクランプ側/より線0.5~2.5mm2仕様より線/より線トラスコ品番437-6307材質導電部/電気銅スズメッキ質量(g)18.7種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105材質(スプリング)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89687062
2022-05-13
用途: 取替え
教育・研究機関

非常に良い品です。扱いやすさと安心感があり、リピートしたいです。

対象商品 : 89687062
2021-11-25
用途: 電気配線工事
製造業

キッチンの蛍光灯が壊れたために、新しくLED照明を付けるために使用しました。
ホームセンターで買おうかと思いましたが、店内を探し回る手間があるため、モノタロウでネット注文するのは簡単で助かります。
3,500円以上で送料無料になるのもありがたいです。

対象商品 : 89687087
2022-02-09
用途: 電気工事
その他業種

高所作業で交流電源線と信号線の接続に使用しました。

対象商品 : 89687087
2021-12-13
用途: 試験用

消耗品のため、すぐに手に入る点がとても良かったです。

対象商品 : 34845447
2020-10-09
用途: 仮設配線
卸売・小売業

屋外での仮設配線時、設置・撤収・取り回しが楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89687087
2020-05-25
用途: 配線修理

ワンタッチで使いやすい。
もう少しコンパクトだとより良いのだが。。

対象商品 : 89687062
2019-08-16
用途: 単線・より線の中継に便利
サービス業

玄関灯の接続に使用しました。かしめやハンダが不要なのと取り外しも比較的簡単にできます。価格が若干高いですが、要所要所で活用したいと思います。

対象商品 : 34845431
2015-04-19
用途: LED照明 より線、単線の変換
建設業・工事業

使い勝手が良いです。作業時間の短縮になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする