※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用テーパーダイス 75径

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89687133 品番 TKD-75PT11/4-11
参考基準価格(税別)¥73,880 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途
被削材:低炭素鋼。
おねじ加工用。
トラスコ品番858-7625 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)25 質量(g)400 外径(Φmm)75 2018年トラスコ掲載ページ1 0421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする