※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
管用平行ダイス SKS 75径
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89687158
品番
TKD-75PF11/4-11
参考基準価格(税別)
¥73,880
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
加工ねじ
11/4PF11、管用平行ねじPF・G
トラスコ品番
858-7621
2018年トラスコ掲載ページ
1 0423
材質
低合金鋼(SKS2)
質量(g)
400
山数
11
外径(Φmm)
75