※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用平行ダイス SKS 75径

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89687167 品番 TKD-75PS11/2-11
参考基準価格(税別)¥73,880 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
加工ねじ11/2PS11、管用平行ねじPS トラスコ品番858-7622 2018年トラスコ掲載ページ1 0422 材質低合金鋼(SKS2) 質量(g)400 山数11 外径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする