※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ヘリックスリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10.4
注文コード
89687228
品番
HLX10.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,510
この商品は
刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。
左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
刃長(mm)
40
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
155
刃径(mm)
10.4
刃形
スパイラル
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
854-9378
刃数
3
質量(g)
90
シャンク径(mm)
10.4
2018年トラスコ掲載ページ
1 0458