※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ヘリックスリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89687255
品番
HLX10.7
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。
左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
刃長(mm)
40
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
155
刃径(mm)
10.7
刃形
スパイラル
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
854-9381
刃数
3
質量(g)
110
シャンク径(mm)
10.7
2018年トラスコ掲載ページ
1 0458