※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリックスリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)10.8 注文コード89687264 品番HLX10.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,510
この商品は刃径など115種類から選べます 他の種類を見る

ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。
左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。

材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 刃長(mm)40 シャンクストレートシャンク 全長(mm)155 刃径(mm)10.8 刃形スパイラル 用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 トラスコ品番854-9382 刃数3 質量(g)110 シャンク径(mm)10.8 2018年トラスコ掲載ページ1 0458

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする