※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリックスリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89687526 品番 HLX13.7
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。
左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。

材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 刃長(mm)45 シャンクストレートシャンク 全長(mm)170 刃径(mm)13.7 刃形スパイラル 用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 トラスコ品番854-9408 刃数3 質量(g)200 シャンク径(mm)13.7 2018年トラスコ掲載ページ1 0458

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする