曜日別特売
4251-19x10-BK 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ) 89687613

 

4251-19x10-BK 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ) 89687613
4251-19x10-BK 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ) 89687613
4251-19x10-BK 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ) 89687613

電気絶縁用ビニールテープ

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)10
内容量1パック(10巻)注文コード89687613品番4251-19x10-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。

用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系(粘着剤)粘着力1.6N/10mm仕様手で切断可能トラスコ品番446-1851質量(g)49伸び(%)125主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)27.4質量(g/パック)49RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 電気配線
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に巻きやすく使いやすい。値段も安くてお得感があります。

1が参考にしています
2025-03-15
用途: 絶縁処理、ケーブル引き

ビニテはいつもこれです
粘着強度、剥がした時のベタつきもなく20m巻きなので長く使えます

1が参考にしています
対象商品 : 89687692
2023-05-07
用途: 解線後の端子の養生
サービス業

接着性能が素晴らしい。
手で簡単に切断でき、扱い易い。

対象商品 : 89687613
2022-10-07
用途: ハイブリッドバッテリーの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

工具を絶縁し端子を絶縁保護するために購入しました。
普通に使いやすいです。
履いだ跡もネバネバしません。

対象商品 : 89687692
2020-12-13
用途: 設備管理で補修作業
電気・ガス・熱供給・水道業

通常のビニルテープより大きく非常に使い勝手が良い。いつも使っている、

1が参考にしています
対象商品 : 89687613
2020-10-29
用途: 同軸ケーブルの絶縁・保護
農・林・水産業

粘着力があって,風雨にさらされても剥がれにくく,非常に使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 89687631
2020-09-23
用途: 旧車レストア時の、配線ハーネスの保護と見た目UPに使用しています。
ガレージファーストポイント

グレー色を購入。黒色、白色は、ホームセンターでも購入できますが、灰色はなかなか置いていないので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89687613
2020-09-18
用途: 補償導線の補修
製造業

手軽に簡易補修できて、耐熱性もあって助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする