4251-19x10-GN 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ) 89687622 4251-19x10-GN 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ) 89687622 4251-19x10-GN 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ) 89687622

電気絶縁用ビニールテープ

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) テープ長さ(m)10 注文コード89687622 品番4251-19x10-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ長さ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材ポリ塩化ビニール樹脂 粘着剤ゴム系 用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 仕様手で切断可能 トラスコ品番446-1860 質量(g)49 伸び(%)125 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)27.4 質量(g/パック)49 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
電気配線
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に巻きやすく使いやすい。値段も安くてお得感があります。

1人が参考にしています
2025-03-15
用途:
絶縁処理、ケーブル引き

ビニテはいつもこれです
粘着強度、剥がした時のベタつきもなく20m巻きなので長く使えます

1人が参考にしています
対象商品:
89687692
2023-05-07
用途:
解線後の端子の養生
サービス業

接着性能が素晴らしい。
手で簡単に切断でき、扱い易い。

対象商品:
89687613
2022-10-07
用途:
ハイブリッドバッテリーの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

工具を絶縁し端子を絶縁保護するために購入しました。
普通に使いやすいです。
履いだ跡もネバネバしません。

対象商品:
89687692
2020-12-13
用途:
設備管理で補修作業
電気・ガス・熱供給・水道業

通常のビニルテープより大きく非常に使い勝手が良い。いつも使っている、

1人が参考にしています
対象商品:
89687613
2020-10-29
用途:
同軸ケーブルの絶縁・保護
農・林・水産業

粘着力があって,風雨にさらされても剥がれにくく,非常に使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
89687631
2020-09-23
用途:
旧車レストア時の、配線ハーネスの保護と見た目UPに使用しています。
ガレージファーストポイント 様

グレー色を購入。黒色、白色は、ホームセンターでも購入できますが、灰色はなかなか置いていないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89687613
2020-09-18
用途:
補償導線の補修
製造業

手軽に簡易補修できて、耐熱性もあって助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする