曜日別特売
EPA-4 インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業 89687805

 

EPA-4 インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業 89687805
EPA-4 インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業 89687805

インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)12.7
内容量1個注文コード89687805品番EPA-4
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。
インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。

用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。差込角(mm)12.7トラスコ品番433-0862材質特殊合金鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)60質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89687805
2024-04-04
用途: 配管工事、機械メンテナンス時
製造業

インパクトに常時取り付けています。ワンタッチでソケット取り付けができて耐久性も良い商品です。今後もこの商品を使用します。

対象商品 : 89687805
2020-08-04
用途: 自動車整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手がとても良く、とても頑丈なのが良い。
デザインも気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 89687805
2020-02-26
用途: 屋外照明の取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

現場にてソケットを変える手間が大幅に減ります。
高所で一々ピンを外してソケットを交換するのはめんどくさいうえ、
落下の危険性もあるので、手軽に変えられるのは作業効率が大幅UP。
アダプターを付ける事により、ソケット径が長くなるので、
ショートソケットも合わせて購入されることをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 89687805
2019-10-23
用途: 機器組立、据付
建設業・工事業

ピン等の取り換えがない分使い勝手がよい。
丈夫で壊れにくい。

対象商品 : 89687805
2022-10-21
用途: タワーの高所組み立て作業
製造業

ソケットは落ちなくなりましたが本体との取り付けが甘いので首振りが気になります毎回外さないのでラバーなど入れてしっくりさせるのと良いかもしれません

対象商品 : 89687805
2018-07-18
用途: 自分用のため特になし
建設業・工事業

インパクトレンチ専用のソケットが余りないので本品を購入。市販のソケットがすべて使用でき最高ですね。

対象商品 : 89687805
2019-08-29
用途: 車整備時
FUJIKYO TRADING Co., Ltdその他業種

全体の造りがしっかりしていて、銀色のソケット脱着リングが操作しやすい。デザインした設計者の意図が感じられる。Thanks.

対象商品 : 89687805
2017-06-17
用途: 自動車などの整備時など
山田総合研究所製造業

Nationalの充電式インパクト(EZ6631)用に購入しましたが、スライドリングのワンタッチでソケットが交換でき、作業効率が上がりました。作りがとても丁寧なところも気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする