※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ヘリックスリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89688052
品番
HLX6.8
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。
左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
刃長(mm)
30
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
110
刃径(mm)
6.8
刃形
スパイラル
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
854-9461
刃数
3
質量(g)
30
シャンク径(mm)
6.8
2018年トラスコ掲載ページ
1 0458