アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89688076 品番FNA-4DX
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。
インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。

用途
パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。
狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番433-0943 材質SCM435 全長(mm)68 質量(g)60 六角軸二面幅(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Oリング・ピン止めタイプです。(ソケットレンチ用ソケットの装着はできません)
※保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。
※過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89688076
2023-04-15
用途:
ボデーメンテに
運輸・通信業

メーカー商品なので安心感があります。良い商品です。

対象商品:
89688076
2016-04-13
用途:
機械修理
合資会社 市野晒工場 様

機械修理の時のボルト、ナットの脱着に使用しています。かなりのトルクをかけてもだいじょぶで便利です。

対象商品:
89688076
2016-12-12
用途:
機械のメンテナンス時

サイズの違うソケットを、素早く使用できて大変重宝してます。

対象商品:
89688076
2015-01-15
用途:
機械等のボルト締めつけに、使用
建設業・工事業

耐久性が一番なので使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする