曜日別特売
ESA-3DX 電動ドリル用アルファソケットアダプター トップ工業 89688121

ESA-3DX 電動ドリル用アルファソケットアダプター トップ工業 89688121
ESA-3DX 電動ドリル用アルファソケットアダプター トップ工業 89688121

電動ドリル用アルファソケットアダプター

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード89688121品番ESA-3DX
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ

用途
パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。
狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
差込角(mm)9.5トラスコ品番433-0871材質SCM435全長(mm)64質量(g)50本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)本体長さ(mm)37シャンク径(mm)6.35
注意
※保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。※過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89688121
2021-01-28
用途: 電動ドライバーに
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ドライバーの使用範囲が広がります。問題なく使用できました。

対象商品 : 89688121
2020-07-11
用途: 自動車整備

首振りタイプの物を使ていたのですが、使いにくい場合もあって、今回は固定の物を購入しました。もう少し、全長が短くてもいいかなと思いました。耐久性もありそうで、長くつかえそうです。

対象商品 : 89688137
2019-11-29
用途: 車のタイヤ交換時
竹野 酒店卸売・小売業

非常に扱いやすく、タイヤ交換するのに時間が短縮出来ました。

対象商品 : 89688121
2019-07-05
用途: ネジ緩め、締め。
オートプロYu

使い始め半年ですが、耐久性に優れている印象です。また、購入します。

対象商品 : 89688121
2017-09-09
用途: 車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

価格も安くて、インパクトドライバーにセットするだけで楽にナットが外せます。大変満足しています。

対象商品 : 89688137
2017-07-05
用途: 仮設足場の組み立て・解体
モリタ林業

2年の使用で遂に六角軸部分が折れてしまいましたが、
よくあるソケット一体型の製品はせいぜい半年程度の耐久性なので
こちらの商品の耐久性は抜群だと思います。

対象商品 : 89688137
2015-10-24
用途: 工場作業全般

インパクトドライバーの利用範囲を広げる為に購入。今時のドライバーは160Nm以上のトルクが普通なので、6.35の軸では無理がある。この製品も75Nmが保障トルクなので、その程度に早回し用に使うつもりです。
トルク範囲を表示しているメーカー品は少なくTOP製品は信頼してます。36㎜ラチェットを20年以上ほぼ毎日酷使しているが未だ破損無しの現役です。

5が参考にしています
対象商品 : 89688137
2015-02-03
用途: ボルトの脱着
建設業・工事業

使用頻度が浅いので、長時間使用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする