電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89688182 品番 ESA-3FX
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
曲げ角度は10°でスムーズに動きます。

用途
パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。
スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。
差込角(mm)9.5 トラスコ品番433-0889 材質SCM435 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)66.5 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。
ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89688182
2022-04-09
用途:
機械メンテ
山口農機具屋 様

ソケットの角が減ってしまってつかえなくなるこれはどうかな?今のところOKです

対象商品:
89688182
2019-11-20
用途:
ビニールハウス組立解体
農事組合法人 長島稲作管理組合 様 (農・林・水産業)

ハウス骨組みのエンド部の六角ねじや蝶ねじ。締めるのも緩めるのも手作業だと結構時間と労力が必要です。このアダプターは、先端ソケット交換によりどちらにも対応出来て、しかも電気ドライバーが多少オフセットしてもスムーズに回転させることが出来ます。

対象商品:
89688182
2019-09-25
用途:
自動車整備時
農・林・水産業

フレックスで使いやすいですが、たまに固定したい時が有りますので、奥までさすと固定できればいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89688191
2015-01-15
用途:
機械等のボルト締めつけ
建設業・工事業

使用頻度が高いので、耐久性があることが求められるので、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする