トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケットアイビーフォームタイ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89688532
品番
EIS-10
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
アイビーフォームタイ専用先端工具です。
対辺寸法(mm)
10
用途
アイビーフォームタイ専用先端工具。
トラスコ品番
452-1501
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
63
質量(g)
60
深さ(mm)
(ナット受部)20
六角軸シャンク径
6.35(mm)
外径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。
ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。