電動ドリル用ソケットアダプター

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89688541 品番 ESA-2 (6.35MM)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
差込角(mm)6.35 トラスコ品番452-1668 材質SCM435 全長(mm)36.5 質量(g)40 箱入数6丁 本体外径(Φmm)8 本体長さ(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10083631
2023-12-30
用途:
車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品:
10083631
2020-12-25
用途:
車のタイヤローテーション等
建設業・工事業

十字レンチでタイヤを外すのが、面倒なので購入しました。すごく便利!

対象商品:
10083647
2020-10-30
用途:
一輪車タイヤの合わせホイールの分解
中尾金物店 様 (卸売・小売業)

充電式インパクトドライバーの活躍場面が増えました。重宝しています。

対象商品:
10083631
2020-04-22
用途:
インパクトドリルへのやや大きいねじ用レンチ取付
農・林・水産業

このサイズの多くの工具を持っていますのでインパクトドライバの用途が(ドリル、木ねじ打ち込み以外に)広がります。

対象商品:
10083631
2019-08-27
用途:
錆びて固着したボルト外し
その他業種

インパクトドライバーに使用予定でしたが、このたびは、出番がありませんでした。作りはしっかりしている様です。

対象商品:
10083631
2018-12-29
用途:
インパクトドライバーのアダプターとして
豆耕房はんじろう 様

ボックスを付けて作業をするために購入。仕上げは無理のようですが、仮止めなどに使えます。

対象商品:
10083631
2018-09-15
用途:
自動車整備

長年利用していて変わらず高品質で助かりますが、昨今のインパクトはパワーが強くなって来ている為、従来通りの「高品質」ではありますが破損の頻度が上がっているような気がします。使い方次第ですが必要不可欠な工具ですので今後も利用させて頂きます。

対象商品:
10083647
2017-09-05
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

知ったりしているから安心できるし、値段も安いから買いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする