電動ドリル用ヘクスセッター ボール付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89688663 品番 EHX-9.6B
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。
マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。

対辺寸法(mm)9.6 トラスコ品番452-1480 材質特殊合金鋼 全長(mm)55 質量(g)30 タイプボール付 外径(Φmm)15 深さ(mm)(ナット受部)8.0 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。
ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-20
用途:
空調関係
建設業・工事業

磁石が弱くネジ締める時に落とす時がある。思ったほど強く無かった。ガッカリ!

対象商品:
89688645
2018-03-19
用途:
ボルトの締緩に
その他業種

私は8oのボルト・ナットを回すことが多いので購入しました。ボルト・ナットの六角部でしっかり保持できるのでネジを落としたりなくしたりがなくなると思います。

対象商品:
39505961
2014-02-20
用途:
作業工具

スクリュービスに必頑工具で重宝し、リピート購入ですが、もう少し安価だとスペアーを保持したいのですが。。。。

対象商品:
39505961
2014-07-23
用途:
インパクトドライバーで!

C鋼にトタン貼り付け作業で、充電インパクトドライバーを使用し、だだだとビスを回したら穴にビス止めのベアリング玉が無くなって居ました。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする