※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングボルト
スタットボルト ネジ M10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89689048
品番
TSBM-10130
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
ねじ寸法
M10
用途
加工物のクランプの締め付け。
トラスコ品番
855-3385
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
全長(mm)
130
質量(g)
74
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ長さ(mm)
32
2018年トラスコ掲載ページ
1 1075