緩衝キャスター5 プレート式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89689092 品番 SAJ-TS6-50R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。
緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。
特許取得済みです。(第4579285号)

用途
福祉・医療機器に
軽量運搬用
各種デザインワゴン
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)29 取付座(mm)70×43 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)87-81 材質(車輪)ゴム 仕様自在式 トラスコ品番441-3954 軸径(Φmm)6 形状自在車 荷重種別緩衝荷重:〜40 型式自在式 質量(kg)0.39 許容荷重(kg)30 材質(本体)スチール/U三価クロメート リム幅(mm)27 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])29[30] 車輪取付幅(mm)34 特性静音、衝撃吸収 取付穴径(mm)6.3 偏心(mm)23〜37 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89689083
2018-12-09
用途:
台車用
株式会社 池田竹店 様

こいつは優れものです!!!
輸入品の安い合板+フリーキャスターの使いづらさに嫌気がさしこのキャスターに替えてみました。軽く動くし音も静かで目から鱗です、使う度に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89689092
2017-04-29
用途:
真空管ギターアンプのキャスター
東洋重機有限会社 様

クッション性が良く、手押し時にがたつかず真空管に優しくて良かったです。やや不満な点は、土の上を押している時にわだちに引っかかり、ベアリングプレートのスポット溶接が外れて足がもげました。溶接強度が足らないと思います。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする