曜日別特売
SAJ-TS6-SJ-100R 緩衝キャスター5 ネジ込み式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 89689171

緩衝キャスター5 ネジ込み式

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム注文コード89689171品番SAJ-TS6-SJ-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。
緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。
特許取得済みです。(第4579285号)

用途
福祉・医療機器に
軽量運搬用
各種デザインワゴン
車輪径(Φmm)100許容荷重(N)490許容荷重(daN)49ねじ径M12×1.75軸長(mm)35取付高(mm)127~139材質(車輪)ゴムトラスコ品番441-4039軸径(Φmm)6形状自在車質量(kg)0.59材質(本体)スチール/U三価クロメートリム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収偏心(mm)35~49キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89689171SAJ-TS6-SJ-100R43129506SAJ-TS6-SJ-CAV-100RSAJ-TS6-SJ-100R 緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 43129506緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89689171
2021-02-15
用途: 重たい物の取り付けに
泉蔵寺その他業種

丁度良いものが見つかり、嬉しかったです。また、お付き合いさせて下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 89689205
2020-05-31
用途: 台車の防振
サービス業

今まで台車に積んだ荷物の振動による破損が心配でしたが、この商品に交換してからは、振動による破損の心配が無くなりました。とても良い商品だと思います。

対象商品 : 89689205
2018-06-02
用途: 農機のサスペンションホイールとして使用

少し柔らか目の設定ですが、沈み込むとストッパーがかかるので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする