※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト ネジ M12

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89689215 品番 TSBM-12120
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

ねじ寸法M12 用途加工物のクランプの締め付け。 トラスコ品番855-3402 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 全長(mm)120 質量(g)90 ねじ長さ(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ1 1075

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89689242
2023-12-17
用途:
機械の組み立て
滝工房 様 (製造業)

ねじ山の制度が良く、荷重にも耐えられそうで今後使用したいと思います。

対象商品:
89689233
2019-10-24
用途:
自転車ディスクブレーキハブのスルーアクスル代替

スルーアクスル用ディスクブレーキハブで組んだ
ホイールを振れ取り台に装着する時、スルーアクスルの
代わりに使用しています。
スルーアクスルは片側にレバーが付いているので
非対称と成りセンターゲージが使えません。
本品の両側を袋ナットで台に固定すれば左右対称なので
センターゲージを使ってリムのセンター確認が可能です。
元々スルーアクスル用に作られてない振れ取り台を
安価なボルト、ナットを使って対応出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする