ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 豚革手袋
ジーボウズGB-0250
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89689327
品番
GB-0250-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚本革オイル
色
グレー
加工
マジックアテ付
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
トラスコ品番
438-1220
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
80