※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジーボウズGB-0250

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89689345 品番 GB-0250-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質豚本革オイル グレー 加工マジックアテ付 機能耐久性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ付 入数(双)1 トラスコ品番438-1246 厚さ(mm)0.7 質量(g)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-12-26
用途:
機会メンテナンス
卸売・小売業

軽くて使いやすい!
ゴツゴツしていなくて、とても作業しやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする