曜日別特売
TSBM-1270 スタットボルト ネジ M12 TRUSCO 89689346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト ネジ M12

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)70
内容量1本注文コード89689346品番TSBM-1270
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12トラスコ品番855-3415材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)全長(mm)70質量(g)52ねじ長さ(mm)302018年トラスコ掲載ページ1 1075
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89689242
2023-12-17
用途: 機械の組み立て
滝工房製造業

ねじ山の制度が良く、荷重にも耐えられそうで今後使用したいと思います。

対象商品 : 89689233
2019-10-24
用途: 自転車ディスクブレーキハブのスルーアクスル代替

スルーアクスル用ディスクブレーキハブで組んだ
ホイールを振れ取り台に装着する時、スルーアクスルの
代わりに使用しています。
スルーアクスルは片側にレバーが付いているので
非対称と成りセンターゲージが使えません。
本品の両側を袋ナットで台に固定すれば左右対称なので
センターゲージを使ってリムのセンター確認が可能です。
元々スルーアクスル用に作られてない振れ取り台を
安価なボルト、ナットを使って対応出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする